Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216374
Cod. Produttore
216374
Cod. EAN
4015082163747

Informazioni di prodotto

M22-A ADATTATORE FISSAGGIO (FRONTALE)

Documentazione tecnica

Adattatore di fissaggio, fissaggio frontale per 3 elementi di contatto/LED Descrizione del produttore: Adattatore di fissaggio, fissaggio frontale per 3 elementi di contatto/LED

diametro di montaggio

22 mm

numero di apparecchi incassabili

6

Serie

Moeller series

Produttore

Adattatore fissaggio frontale M22-A per 3 elementi contatto LED uso industriale

€ 2,40 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info