Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
Z5IP65PLP230
Cod. Produttore
IP65PLP230
Cod. EAN
5018987233132

Informazioni di prodotto

IP65+ L SIMMETRICO MAINS 230V POLICARBONATO
Descrizione del produttore: Il Z5IP65PLP230 è un dispositivo di alta qualità progettato per ambienti esterni con protezione IP65. Realizzato in materiale resistente, offre prestazioni affidabili con alimentazione a 230V. La sua struttura simmetrica garantisce un'installazione semplice e versatile, rendendolo ideale per molteplici applicazioni. La finitura robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Scopri la combinazione perfetta di praticità e resistenza con il Z5IP65PLP230.

larghezza

167,9 mm

lunghezza

340 mm

altezza/profondità

80,5 mm

Produttore

IP65+ L SIMMETRICO MAINS 230V POLIC