Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174193
Cod. Produttore
174193
Cod. EAN
4015081706556

Informazioni di prodotto

IKA-1/18-ST-UV CENTR. IP65 18M P.TR.+M UV

Documentazione tecnica

Quadro di distribuzione IKA IP65 1R 18 unità passo + morsetti, UV

tipo di montaggio

struttura

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

18

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

coperchio/porta trasparente

materiale della scatola

plastica

altezza

286 mm

larghezza

418 mm

profondità

145 mm

profondità di incasso

70 mm

profondità interna

60 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

colore

grigio

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

None

Produttore

IKA-1/18-ST-UV CENTR. IP65 18M P.TR