Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
Z5IP65PLPCGS
Cod. Produttore
IP65PLPCGS
Cod. EAN
5018987233118

Informazioni di prodotto

I-P65+ L CG-S OTTICHE SIMM. POLICARBONATO
Descrizione del produttore: Il Z5IP65PLPCGS è un'illuminazione di alta qualità progettata per applicazioni di montaggio a soffitto. Realizzato in policarbonato, offre una protezione IP65, rendendolo ideale per ambienti umidi e polverosi. Questo dispositivo è sempre alimentato e può funzionare anche in modalità emergenza. La comutazione a distanza e il modulo di monitoraggio integrato garantiscono un controllo ottimale, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nell'illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

167,9 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

numero di poli

3

lunghezza

340 mm

altezza/profondità

80,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

770 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

I-P65+ L CG-S OTTICHE SIMMETRICHE P