Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi rigidi senza alogeni /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10515
Cod. Produttore
B10515
Cod. EAN
8010730000968

Informazioni di prodotto

HALO20 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321

Documentazione tecnica

HALO 20 Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 GRIGIO

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

diametro esterno

20 mm

su legno

diametro interno

17 mm

a parete

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

rigido

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

senza alogeni

Produttore

HALO 20 Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 GRIGIO

Ricevi 75 m entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui