Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi in poliammide /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10514
Cod. Produttore
B10514
Cod. EAN
8010730000951

Informazioni di prodotto

HALO16 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321

Documentazione tecnica

HALO 16 Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 GRIGIO

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

diametro esterno

16 mm

su legno

diametro interno

12.7 mm

a parete

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

rigido

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

senza alogeni

Serie

HALO

Produttore

HALO 16 Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 GRIGIO