Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi in poliammide /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10518
Cod. Produttore
B10518
Cod. EAN
8010730000999

Informazioni di prodotto

HALO40 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321

Documentazione tecnica

HALO 40 Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 GRIGIO

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

diametro esterno

40 mm

su legno

diametro interno

35.5 mm

a parete

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

rigido

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

senza alogeni

Serie

HALO

Produttore

HALO 40 Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 GRIGIO