Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza totale per installazione in armadio
650 mm
adatto per l'altezza della scatola
2000 mm
numero di unità di altezza (UA)
36
larghezza
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
altezza
materiale
acciaio
esecuzione
telaio orientabile
profondità
40 mm
colore
Bianco
numero RAL
9001
Serie
Prisma
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te