Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDILT4LH-TL0
Cod. Produttore
ILT4LH-TL0
Cod. EAN
0074983795178

Informazioni di prodotto

Fascetta in-line di alta qualità che facilita l'installazione e garantisce durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da inserire con ingresso parallelo a 180° per un montaggio rapido
  • Testa a profilo basso che riduce ingombri e rischi di impigliamento
  • Punta curva per un rapido prelievo e avvolgimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistente ai raggi UV, adatta per uso interno ed esterno
  • Maggiore protezione dei cavi e sicurezza grazie al design che limita esposizione a bordi taglienti
  • Dimensioni ottimizzate per un aspetto ordinato e compatto
Descrizione del produttore: Cable Tie, In-Line, 14.8 Inches (376 mm) Length, Light-Heavy, Black. Weather Resistant for greater resistance to damage caused by ultraviolet light. Indoor or outdoor use. Parallel-entry cable tie that threads like a belt (180 degrees entry). Low profile head avoids snags and reduces overall bundle size, 35 percent lower head height than conventional 90 degree ties. Parallel-entry limits exposure to sharp edges and protects workers arms/hands. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.