Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGX1020X7.9
Cod. Produttore
GX1020X7.9
Cod. EAN
8016692549712

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 1020mm LARGHEZZA 312mm
La fascetta in acciaio AISI304 misura 1020X7.9 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durabilità. Realizzata in acciaio inox, offre una protezione eccellente contro la corrosione, rendendola ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua lunghezza e larghezza la rendono versatile, perfetta per vari utilizzi industriali e commerciali. Scegliere questa fascetta significa optare per un materiale robusto e affidabile, adatto a soddisfare le esigenze più elevate.

larghezza della banda

7.9 mm

lunghezza nastro

1020 mm

diametro max. del fascio

312 mm

forza portante minima

114 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-80 °C 500 °C

colore

naturale

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

metallo

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

esecuzione

senza dentatura

Produttore

FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 1020X7.9