Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /
Informazioni di prodotto
larghezza della banda
2.4 mm
lunghezza nastro
75 mm
diametro max. del fascio
18 mm
forza portante minima
80 N
temperatura di impiego
-40 °C 80 °C
temperatura di montaggio
-5 °C 60 °C
esecuzione
con dentatura esterna
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
materiale
plastica
qualità del materiale
poliammide PA
senza alogeni
omologazione UL
Serie
BUILDING_BOX,FASCETTE
colore
nero
temperatura d’esercizio
-40
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te