Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD4817R
Cod. Produttore
GWD4817R
Cod. EAN
8011564722149

Informazioni di prodotto

  • Serie: 90 ReStart
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 25 A
  • Corrente differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 2P
  • Numero moduli: 3
  • Temperatura impiego: -5°C ÷ +40°C
  • Norme di riferimento: IEC EN 63024, IEC EN 61008

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare

25 A

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

dispositivi supplementari integrati

Auto-test, riaccensione automatica e interruttore ausiliario

dispositivi supplementari applicati dal produttore

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Dimensioni costruttive (secondo DIN 43880)

2

Serie

90 ReStart,POWER

Produttore

RESTART RD - 2 POLI - ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO IDP - 25 A TIPO A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022

€ 265,78 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info