› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione stagne da esterno

Cassetta derivazione IP55 100x100x50 mm tecnopolimero passacavi per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel GWGW44004
Cod. Produttore GW44004
Cod. EAN 8011564013698

Informazioni principali

  • Classe isolamento: II IEC 61140
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni interne: 100x100x50 mm
  • Materiale: Tecnopolimero GWPLAST 75
  • Coperchio: Basso a vite
  • Temperatura impiego: -25 +60 °C
  • Serie: 44 CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

120,5 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

58 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

120,5 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Cassetta derivazione IP55 100x100x50 mm tecnopolimero passacavi per impianti elettrici industriali
€ 5,82 x 1 pz.
(pz.)