›

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 GV MATASSA

Cod. Rexel 0FS17-1X1,5GVM
Cod. Produttore 011280001220610
Cod. EAN 8032877384817

Informazioni principali

  • Serie: FS17
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,50 mm²
  • Tipo conduttore: Rame
  • Installazione: Fissa e protetta
  • Uso: Illuminazione e comando
  • Normativa: CEI 20-40 CPR
  • Caratteristiche: Limitato fuoco e fumo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 GV MATASSA