Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X16ARM
Cod. Produttore
011300001340910

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X16 AR M offre soluzioni efficienti per impianti elettrici garantendo sicurezza e conformità normativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento in PVC di qualità S17
  • Risparmio di tempo con un prodotto pronto all’uso e conforme CPR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco certificate
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti permanenti fino a 750V

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X16 AR MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X16 AR MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

16

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X16 Ar M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m