Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X1,5ARM
Cod. Produttore
080310001220910

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z1-K TYPE2
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Colore: Arancione
  • Isolamento: Resistente
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Flessibilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: 0H07Z1K1X1,5ARM
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z1-K di tipo 2 con sezione di 1,5 mm², caratterizzato da un'isolamento resistente e colore arancione. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un cavo flessibile e durevole, adatto per applicazioni industriali e civili. La sua costruzione garantisce sicurezza e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100