› Cavi › Cavi per Energie Rinnovabili

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X25 Nero Bobina

Cod. Rexel 9H1Z2Z2K25NEB
Cod. Produttore H1Z2Z2K25NEB

Informazioni principali

  • Serie: H1Z2Z2-K
  • Tensione max: 1800 V c.c.
  • Corrente max: 180 A
  • Isolante: LS0H gomma reticolata
  • Guaina: LS0H gomma reticolata
  • Temperatura esercizio: -40°C a 90°C
  • Raggio curvatura: 4x diametro cavo
  • Conduttore: rame stagnato classe 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X25 NERO BScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Nero

Compatibilità CPR

CPR Non definita

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X25 Nero Bobina