Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione d’ingresso
380 V
idoneo alla gestione di rete
frequenza secondaria
50 Hz
gamma di tensione d’uscita
efficienza totale
95 %
numero delle fase secondarie
3
potenza in uscita effettiva
30000 W
SNMP
frequenza primaria
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
peso
60 kg
forma costruttiva
apparecchio fisso
tipo di tensione
AC
profondità
800 mm
larghezza
250 mm
fattore di potenza in uscita
1
altezza
770 mm
numero delle fase primarie
potenza apparente di uscita
30000 VA
Serie
Easy_UPS_3S
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: MY310420 Cod. Produttore: 310420 Cod. EAN: 3414970328298
Cod. Rexel: MY310419 Cod. Produttore: 310419 Cod. EAN: 3414970328380
Cod. Rexel: MY310418 Cod. Produttore: 310418 Cod. EAN: 3414970328335
Cod. Rexel: MY310414 Cod. Produttore: 310414 Cod. EAN: 3414970328427
Cod. Rexel: MY310442 Cod. Produttore: 310442 Cod. EAN: 3414970328274
Cod. Rexel: LE310471 Cod. Produttore: 310471 Cod. EAN: 3414970827197
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te