› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Online trifase

UPS TRIMOD EMPTY CAB 6S 3/3 2C 40 H

Cod. Rexel LE310471
Cod. Produttore 310471
Cod. EAN 3414970827197

Informazioni principali

  • Descrizione: Cabinet vuoto potenza
  • Moduli potenza: 6x6,7 kVA
  • Configurazione: Trifase 3-3
  • Moduli comando: 2
  • Serie: TRIMOD HE
  • Tipo: Dual Input
  • Applicazione: UPS
  • Altezza: 40 unità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cabinet di potenza DUAL INPUT vuoto TRIMOD HE - 6x6,7kVA moduli di potenza - trifase 3-3 - 2 moduli di comando

Caratteristiche tecniche

larghezza

414 mm

altezza

1370 mm

profondità

628 mm

peso

82 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

99 %

potenza in uscita effettiva

40000 W

potenza apparente di uscita

40000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

TRIMOD HE

UPS TRIMOD EMPTY CAB 6S 3/3 2C 40 H