› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Online trifase

MODULO DI POTENZA DA 2KVA

Cod. Rexel APSYPM2KU
Cod. Produttore SYPM2KU
Cod. EAN 0731304016885

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 2 KVA
  • Serie: Modulo di alimentazione Symmetra
  • Design: Compatto e funzionale
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Gestione efficiente energia
  • Affidabilità: Alimentazione stabile
  • Conformità: Direttive UE e CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di potenza APSYPM2KU da 2KVA è un componente essenziale per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Progettato per offrire prestazioni elevate, questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto e funzionale consente un'installazione semplice in vari contesti. Con il modulo di alimentazione Symmetra, potete contare su un supporto solido per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

215,9 mm

altezza

82,6 mm

profondità

546,1 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modulo di alimentazione Symmetra

MODULO DI POTENZA DA 2KVA