› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Online trifase

SYMMETRA RM 6KVA

Cod. Rexel APSYH6K6RMI
Cod. Produttore SYH6K6RMI
Cod. EAN 3606485318660

Informazioni principali

  • Potenza: 6 KVA
  • Fase primaria: Singola
  • Design: Compatto
  • Alimentazione: Continua e affidabile
  • Interfaccia: Versatile
  • Applicazioni: Molteplici
  • Certificazioni: CE, IEC, EN
  • Serie: Symmetra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'APSYH6K6RMI, un sistema di alimentazione elettrica progettato per offrire prestazioni elevate. Con una potenza di 6KVA, il SYMMETRA RM è ideale per garantire un'alimentazione continua e affidabile. La sua interfaccia versatile consente diverse connessioni, rendendolo adatto a molteplici applicazioni. Questo prodotto è caratterizzato da un design compatto e una fase primaria singola, perfetto per ottimizzare lo spazio senza compromettere l'efficienza. Un'ottima scelta per chi cerca qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

483 mm

altezza

356 mm

profondità

730 mm

peso

133,64 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

12,8 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

tecnologia UPS

Online

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0,05 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

89 %

efficienza in modalità Eco

92 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

4200 W

potenza apparente di uscita

6000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Symmetra

SYMMETRA RM 6KVA