Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSYPM4KI
Cod. Produttore
SYPM4KI
Cod. EAN
0731304218883

Informazioni di prodotto

Modulo di alimentazione APC Symmetra LX da 4 kVA, 220/230/240 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il modulo di potenza APSYPM4KI, progettato per il sistema Symmetra LX. Questo componente essenziale offre prestazioni affidabili e un'efficienza energetica ottimale, garantendo un'alimentazione continua e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo è la scelta ideale per chi cerca soluzioni innovative e durature nel settore elettrico. Con un design compatto, si integra perfettamente nel tuo sistema, assicurando il massimo supporto per le tue esigenze energetiche.

larghezza

250 mm

altezza

150 mm

profondità

565 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

MODULO DI POTENZA PER SYMMETRA LX