› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Online trifase

MODULO BATTERIA PER SYMMETRA LX

Cod. Rexel APSYBT5
Cod. Produttore SYBT5
Cod. EAN 0731304218869

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo batteria Symmetra LX
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiali: Alta qualità
  • Integrazione: Facile e sicura
  • Serie: Sistemi batterie Symmetra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MODULO BATTERIA PER SYMMETRA LX, identificato con il codice SYBT5, è un componente essenziale per garantire prestazioni ottimali nei sistemi batterie Symmetra. Progettato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. Questo modulo è ideale per chi cerca una soluzione efficiente per mantenere l'alimentazione continua. Con il suo design innovativo, assicura una facile integrazione e un funzionamento senza problemi. La scelta perfetta per chi desidera un sistema energetico robusto e sicuro.

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

140 mm

profondità

546 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Sistemi batterie Symmetra

MODULO BATTERIA PER SYMMETRA LX