Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS30KHB1
Cod. Produttore
E3SUPS30KHB1
Cod. EAN
0731304428275

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3S 30kVA 3:3 UPS 9 min

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS trifase da 30 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire e gestire Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche concorrenziali e al solido design elettrico, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 4 stringhe per un'autonomia prolungata

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

380 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

3

potenza in uscita effettiva

30000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

584 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

996 mm

larghezza

500 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

1400 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

30000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Produttore

Easy UPS 3S 30 kVA 400V 3:3 UPS, con 2 stringhe di batterie da 7Ah espandibile fino a 4 stringhe, Start-up 5x8