Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS20K3IB2
Cod. Produttore
E3SUPS20K3IB2
Cod. EAN
0731304428220

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3S 20kVA 3:1 UPS 30 min

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Easy UPS 3S 20 kVA 400V 3:1 UPS, con 3 stringhe di batterie da 7Ah , Start-up 5x8

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

20000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

231 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

907 mm

larghezza

380 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

1400 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

20000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Produttore

Easy UPS 3S 20 kVA 400V 3:1 UPS, con 3 stringhe di batterie da 7Ah , Start-up 5x8