Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS15K3I
Cod. Produttore
E3SUPS15K3I
Cod. EAN
0731304340744

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3S 15kVA 3:1 UPS Low Tower

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Easy UPS 3S 15 kVA 400 V (3:1) trifase per batterie esterne

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

15000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

36 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

700 mm

larghezza

250 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

530 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

15000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Produttore

Easy UPS 3S 15 kVA 400 V (3:1) trifase per batterie esterne