Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS10KHB2
Cod. Produttore
E3SUPS10KHB2
Cod. EAN
0731304428169

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3S 10kVA 3:3 UPS 40 min

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS trifase da 10 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire e gestire. Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche competitive e al design elettrico affidabile, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni. Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 3 stringhe per prolungare l'autonomia.

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

380 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

112 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

907 mm

larghezza

300 mm

fattore di potenza in uscita

3

altezza

1400 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

10000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Produttore

Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 UPS, con 2 stringhe di batterie da 7Ah espandibile fino a 3 stringhe, Start-up 5x8