Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS10K3IB
Cod. Produttore
E3SUPS10K3IB
Cod. EAN
0731304340720

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3S 10kVA 3:1 UPS High Tower

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici. UPS 10 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi. Questo UPS funziona con batterie interne, ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile.

tensione d’ingresso

380 V

idoneo alla gestione di rete

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

220 V

efficienza totale

95 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

110 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

907 mm

larghezza

300 mm

fattore di potenza in uscita

1

altezza

1400 mm

numero delle fase primarie

3

potenza apparente di uscita

10000 VA

Serie

Easy_UPS_3S

Produttore

Easy UPS 3S 10 kVA 400 V (3:1) trifase per batterie interne