Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’ingresso
380 V
idoneo alla gestione di rete
tecnologia UPS
online
frequenza secondaria
50 Hz
gamma di tensione d’uscita
efficienza totale
94 %
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
1
numero delle fase secondarie
3
potenza in uscita effettiva
60000 W
SNMP
frequenza primaria
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
peso
311 kg
forma costruttiva
apparecchio fisso
efficienza in modalità Eco
99 %
tipo di tensione
AC
profondità
1000 mm
larghezza
600 mm
fattore di potenza in uscita
esecuzione dell’interfaccia
USB
contatto di commutazione a potenziale zero
altezza
1970 mm
numero delle fase primarie
potenza apparente di uscita
60000 VA
Serie
Easy_UPS_3M
interfaccia USB
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te