Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITG250AM36
Cod. Produttore
TG250AM36
Cod. EAN
8005543504468

Informazioni di prodotto

Easy 250 - ripartitore alim 36 mod MAS800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barre di ripartizione alimentate larghezza 850mm da 36 moduli - In=250A - per quadri ed armadi MAS800

flessibile

numero di poli

36

lunghezza

850 mm

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

esecuzione

singolo

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V 400 V

corrente nominale per AC 50 Hz

250 A

numero di conduttori (esclusa terra)

4

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

EASY 250 - RIPARTITORE ALIM 36 MOD