› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Deviatore assiale 1P 10 AX 250Vac illuminabile grigio Civile residenziale

Cod. Rexel BTIJG4053
Cod. Produttore JG4053
Cod. EAN 8005543719541

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10AX
  • Protezione: IP40, IK04
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Grigio
  • Tipo collegamento: Morsetto a vite
  • Materiale: PC, ABS, Halogen Free

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ad incasso a bascula/tasto per uso domestico, con funzionamento 2xunipolare e capacità di 10AX a 250V~. Realizzato in plastica resistente, è progettato per essere bloccato in posizione, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione. Il dispositivo è compatibile con cavi flessibili o rigidi grazie ai morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm² e lunghezza di spelatura di 9 mm. Dotato di un solo modulo da frutto, si integra perfettamente in impianti elettrici standard. Ideale per il controllo di carichi luminosi e altre utenze, unisce funzionalità e design essenziale per applicazioni domestiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore assiale 1P 10 AX – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4743/230T, LN4743/12T, H4743/230B, H4743/12B - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore 2xunipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Serie

MATIXGO

Deviatore assiale 1P 10 AX 250Vac illuminabile grigio Civile residenziale
€ 8,16 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info