› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore assiale 1P 10AX 250V incasso civile grigio

Cod. Rexel BTIJG4051
Cod. Produttore JG4051
Cod. EAN 8005543719480

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10 AX
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: PC e ABS
  • Dimensioni: 45,1x22,3x33,8 mm
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare modulare da incasso per uso domestico, con comando a bascula/tasto. Realizzato in plastica resistente, è progettato per il fissaggio tramite bloccaggio in posizione. Supporta una corrente nominale di 10AX a 250V~ e ha una capacità di collegamento fino a 2 cavi da 4 mm², compatibile sia con cavi flessibili che rigidi. Il dispositivo è costituito da un modulo singolo con protezione IP40 e resistenza agli urti IK04, garantendo sicurezza e affidabilità. Il design assiale e il colore grigio lo rendono adatto per installazioni integrate in ambienti residenziali, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore assiale 1P 10 AX – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4743/230T, LN4743/12T, H4743/230B, H4743/12B - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Serie

MATIXGO

Interruttore assiale 1P 10AX 250V incasso civile grigio
€ 6,75 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info