› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa elettrica 2P+T 10A 250V grigio installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIJG4113
Cod. Produttore JG4113
Cod. EAN 8005543716205

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione nominale: 250 V a.c.
  • Corrente nominale: 10 A
  • Interasse poli: 19 mm
  • Contatti schermati: Ø 4 mm
  • Numero moduli: 1 modulo
  • Indice protezione: IP21D, IK04
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica italiana P11 da 10A e 250V, progettata per uso domestico e commerciale. La presa è dotata di contatto di protezione e presenta una distanza centrale di 19 mm con contatti a tulipano schermati di 4 mm di diametro, compatibile con spine italiane 2P e 2P+T. Il prodotto è realizzato in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durabilità e sicurezza. Il morsetto di collegamento è a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², adatto a cavi flessibili o rigidi. Il design modulare a 1 modulo e il colore grigio lo rendono versatile per diverse installazioni. Conforme alle normative CEI 23-50 e IEC60884-1, il prodotto assicura protezione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa 2P+T 10 A 250 Va.c.- interasse 19 mm alveoli schermati Ø 4 mm - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

39,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Presa elettrica 2P+T 10A 250V grigio installazione civile residenziale
€ 5,56 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info