› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Interruttore 2P 16A 1 modulo grigio residenziale

Cod. Rexel BTIJG4002
Cod. Produttore JG4002
Cod. EAN 8005543719046

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V a.c.
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP40, IK04
  • Dimensioni: 45.1x22.5x40x11 mm
  • Tipo morsetti: viti, 2x4 mm² max
  • Materiale: PC, ABS, senza alogeni
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: MATIXGO

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare da incasso con comando a bascula/tasto, ideale per il controllo di carichi e illuminazione. Realizzato in plastica resistente, è dotato di morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Funziona a 250 V AC con corrente nominale di 16 A e può essere illuminato con lampade LED. Il prodotto è modulare da 1 modulo, progettato per un fissaggio sicuro in posizione. Offre protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. Il materiale è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Adatto a temperature d’uso da -5 °C a +35 °C e di stoccaggio da -10 °C a +70 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16A - 250 Va.c. - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Serie

MATIXGO

Interruttore 2P 16A 1 modulo grigio residenziale
€ 12,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info