› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa elettrica Italia P40 2P+T 16A grigio residenziale

Cod. Rexel BTIJG4140A16
Cod. Produttore JG4140A16
Cod. EAN 8005543716595

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V a.c.
  • Corrente: 16 A
  • Interasse: 19/26 mm
  • Moduli: 2 moduli
  • Contatti terra: laterali per standard tedesco
  • Materiale: PC (policarbonato), autoestinguente
  • Protezione: IP21D, IK04
  • Serie: MATIXGO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica standard italiana 2P+T da 16A e 250V a.c. della serie MatixGo, caratterizzata da un design compatto a 1 modulo. Dotata di contatto di protezione e contatti attivi tondi da 4 mm, è adatta per spine italiane bipasso e garantisce un'installazione sicura grazie al terminale a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Realizzata in policarbonato autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, offre un elevato grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Adatta per uso domestico e commerciale, è progettata per garantire sicurezza e durata nel tempo con una temperatura di esercizio da -5°C a +35°C. Il colore grigio la rende versatile per diverse applicazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli - grigio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

43,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Presa elettrica Italia P40 2P+T 16A grigio residenziale
€ 15,49 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info