Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81221
Cod. Produttore
81221
Cod. EAN
8009561112445

Informazioni di prodotto

DELTA-Raccordo metallico PG9 D=10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9

monopezzo

diametro nominale

10 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG9

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

DELTA-RACCORDO METALLICO PG9 D 10