Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP44
qualità del materiale
plastica rinforzata con fibra di vetro
colore
grigio
esecuzione della superficie
verniciato
resistenza agli urti
IK10
numero di serrature
1
altezza
455 mm
profondità
220 mm
possibilità di fissaggio a parete
allineabile
adatto per installazione esterna
numero di porte
numero RAL
7040
larghezza
462 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te