Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095730925
Cod. Produttore
095730925
Cod. EAN
8054684020269

Informazioni di prodotto

Il sostegno tubolare ST/CPMI garantisce robustezza e durata grazie al materiale in vetroresina estrusa grigio RAL 7040.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione senza necessità di appoggi fissi
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie al design tubolare
  • Materiale leggero ma resistente, ideale per ambienti urbani e rurali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata stabilità e sicurezza nella posa dei cassonetti
  • Resistenza agli agenti atmosferici per lunga durata
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo
Descrizione del produttore: Materiale: vetroresina estrusa colore grigio RAL 7040. Diametro 120 per lunghezza 1420. Applicazioni/installazioni: per sostegno cassonetti CPMI-CPTI-CPRM-CPRT in zone urbane e rurali dove non esiste un appoggio fisso.

larghezza

120 mm

altezza

1420 mm

profondità

120 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Sostegno tubolare vetroresina grigio RAL 7040 diametro 120 lunghezza 1420 per cassonetti elettrici in ambienti urbani e rurali