Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5EFXN533
Cod. Produttore
EFXN533
Cod. EAN
5018987361286

Informazioni di prodotto

CPD321 RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE
Descrizione del produttore: Il RIVELATORE DI FUMO CPD321 di marca Z5EFXN533 è un dispositivo di sicurezza essenziale per ogni ambiente. Realizzato con un principio attivo ottico, garantisce un rilevamento rapido e preciso del fumo. Questo modello è progettato per un montaggio in superficie, integrandosi facilmente nella struttura esistente. La sua affidabilità e la tecnologia avanzata lo rendono un'ottima scelta per proteggere gli spazi da potenziali incendi. Con il CPD321, la sicurezza non è mai stata così semplice.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

44 mm

lunghezza

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Ottico

grado di protezione (IP)

IP40

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

Temperatura d'intervento

60 °C

Produttore

CPD321 RIVELATORE DI FUMO CONVENZIO