Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08564
Cod. Produttore
08564
Cod. EAN
3303430085645

Informazioni di prodotto

Cornice supporto piastre frontali L400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Hinged front plate support frame for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It could be installed in 400 mm width cubicle duct. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. It is suitbale for 36 50-mm vertical modules. It is compliant with IEC 62208. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

36

larghezza

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

materiale

acciaio

esecuzione

telaio orientabile

profondità

40 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001