Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE7033AM63
Cod. Produttore
7033AM63
Cod. EAN
8016692601212

Produttore

CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L

Informazioni di prodotto

CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M63X1,5
Il CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L è realizzato in acciaio inossidabile 316, noto per la sua eccellente resistenza alla corrosione. Questo prodotto presenta una filettatura metrica di dimensione nominale 63, garantendo compatibilità e solidità nelle applicazioni. La superficie è non trattata, mantenendo l'integrità del materiale. Con la sua costruzione in metallo di alta qualità, offre prestazioni affidabili, ideale per ambienti esigenti e applicazioni elettriche.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

passo della filettatura

1.5 mm

senza alogeni

colore

naturale

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico