Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-F308P
Cod. Produttore
RF-F308P
Cod. EAN
8016692034812

Informazioni di prodotto

Innesto femmina rosso 2,8x0,8 mm, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Affidabilità nelle prestazioni elettriche
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione
Il CERF-F308P è un innesto femmina di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con dimensioni di 2,8x0,8 mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Perfetto per professionisti e appassionati, il CERF-F308P rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

con presa

sezione nominale

0.25 mm²

materiale

ottone

materiale dell’isolamento

PC

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

totalmente isolato

dimensioni del connettore

piatto 2,8×0,8 mm

esecuzione

connettore

Produttore

Innesto femmina rosso 2,8x0,8 mm con materiali alta qualità per connessioni elettriche sicure e affidabili

€ 0,1902 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.