Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-F405P
Cod. Produttore
RF-F405P
Cod. EAN
8016692034829

Informazioni di prodotto

Il CERF-F405P garantisce connessioni elettriche sicure e affidabili, ottimizzando l’efficienza dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 4,8x0,5 mm
  • Risparmio di tempo con innesto rapido e sicuro
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili che garantiscono sicurezza elettrica
  • Riduzione dei rischi di malfunzionamenti e dispersioni
  • Efficienza energetica migliorata grazie a contatti stabili
Il CERF-F405P è un innesto femmina di colore rosso, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Con dimensioni di 4,8X0,5 mm, questo componente è ideale per garantire prestazioni ottimali in vari applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per chi cerca soluzioni efficienti nel settore elettrico. Scopri la qualità e l'affidabilità del CERF-F405P.

sezione nominale

0.25 mm²

materiale

ottone

materiale dell’isolamento

PC

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

totalmente isolato

dimensioni del connettore

piatto 4,8×0,5 mm

esecuzione

connettore

Produttore

Innesto femmina rosso 4,8x0,5 mm connessioni elettriche sicure e durature

€ 0,1886 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.