Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-F408P
Cod. Produttore
RF-F408P
Cod. EAN
8016692034836

Informazioni di prodotto

Innesto femmina CERF-F408P offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 4,8x0,8 mm
  • Connessione affidabile e stabile
  • Identificazione immediata grazie al colore rosso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata nel tempo garantita da materiali di alta qualità
  • Prestazioni ottimali per impianti professionali e domestici
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni sicure e senza dispersioni
Presentiamo l'innesto femmina rosso CERF-F408P, un componente essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo innesto misura 4,8x0,8, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il colore rosso non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile al vostro impianto elettrico. Scegliete CERF-F408P per prestazioni ottimali e durata nel tempo, ideale per applicazioni professionali e domestiche.

con presa

sezione nominale

0.25 mm²

materiale

ottone

materiale dell’isolamento

PC

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

totalmente isolato

dimensioni del connettore

piatto 4,8×0,8 mm

esecuzione

connettore

Produttore

Innesto femmina rosso 4,8x0,8 mm connessione elettrica sicura impianti professionali e domestici

€ 0,1802 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.