Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKIT-HT51-1
Cod. Produttore
KIT-HT51-1
Cod. EAN
8016692664989

Informazioni di prodotto

Il Kit CEKIT-HT51-1 offre prestazioni elevate e praticità d’uso per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’utensile oleodinamico potente e preciso
  • Risparmio di tempo con coppie matrici intercambiabili da 25 a 185 mm²
  • Trasporto agevole grazie alla valigetta robusta e pratica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature per un’efficienza energetica ottimale
  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità

    Il Kit comprende l'utensile oleodinamico HT51 (50 kN) completo di 8 coppie matrici (da 25 a 185 mm2) e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto.

lunghezza

380 mm

numero di inserti in dotazione

8

inserti intercambiabili

sezione

6 mm²

gamma AWG

8

stampo per pressatura

universale (inserti intercambiabili)

esecuzione/azionamento

manuale-idraulico

adatto per

capicorda e connettori

Produttore

Kit utensile oleodinamico HT51 con 8 coppie matrici 25-185 mm² e valigetta trasporto professionale elettrico

€ 1705 x 1 pz.
(pz.)