Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-F305P
Cod. Produttore
RF-F305P
Cod. EAN
8016692034805

Informazioni di prodotto

Il CERF-F305P garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con connessione rapida e sicura
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile che assicura prestazioni ottimali
  • Durabilità prolungata nel tempo
  • Identificazione facilitata grazie al colore rosso distintivo
Il CERF-F305P è un innesto femmina di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con dimensioni di 2,8x0,5, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni elettriche, il CERF-F305P rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione e l'uso.

con presa

sezione nominale

0.25 mm²

materiale

ottone

materiale dell’isolamento

PC

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

totalmente isolato

dimensioni del connettore

piatto 2,8×0,5 mm

esecuzione

connettore

Produttore

Innesto femmina rosso 2,8x0,5 alta qualità per connessioni elettriche sicure e durature

€ 0,1862 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info