Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA5-M8
Cod. Produttore
A5-M8
Cod. EAN
8016692038216

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEA5-M8 offre soluzioni efficaci per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design con foro di visione
  • Risparmio di tempo con filettatura metrica standard da 8 mm
  • Forma anulare che garantisce una connessione stabile e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame di alta qualità per una maggiore durata
  • Connessioni resistenti che riducono rischi di guasti
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti ottimali
Il capocorda CEA5-M8 è un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, questo capocorda ha una sezione di 25 mmq e una filettatura metrica da 8 mm. La forma anulare della flangia garantisce una connessione stabile, mentre il design con foro di visione offre una facile ispezione. Con un angolo di raccordo diritto, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Un prodotto che unisce funzionalità e durata.

misura filettatura di collegamento metrica

8

sezione nominale

25 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame 25mmq filettatura M8 foro visione connessioni elettriche sicure

€ 0,5754 x 1 pz.
(pz.)