Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA10-M8
Cod. Produttore
A10-M8
Cod. EAN
8016692038308

Informazioni di prodotto

Il CEA10-M8 garantisce un’installazione efficiente e sicura per applicazioni elettriche di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura metrica da 8 mm
  • Forma anulare e angolo di raccordo dritto per un montaggio preciso
  • Foro di visione per controllo immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura in rame stagnato
  • Risparmio energetico garantito da una connessione a bassa resistenza
  • Materiale flessibile Classe 5 per prestazioni ottimali
Il CEA10-M8 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di 50 mmq. Realizzato in rame, offre una connessione sicura grazie alla sua filettatura metrica da 8 mm. La forma anulare e l'angolo di raccordo dritto garantiscono un'installazione facile e precisa. Questo capocorda è flessibile, classificato come Classe 5, e dispone di un foro di visione per un controllo visivo immediato. Rivestito in stagnato, è ideale per applicazioni elettriche, assicurando durabilità e prestazioni eccellenti.

misura filettatura di collegamento metrica

8

sezione nominale

50 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame stagnato 50 mmq filettatura M8 per installazioni elettriche professionali

€ 1,24 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info