Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19-M12
Cod. Produttore
A19-M12
Cod. EAN
8016692038445

Informazioni di prodotto

Il CEA19-M12 garantisce connessioni elettriche sicure e affidabili con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla vite da 12 mm
  • Risparmio di tempo con foro di visione per ispezione rapida
  • Design ergonomico con angolo di raccordo dritto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduzione elettrica in rame puro
  • Connessioni durature e resistenti
  • Efficienza energetica garantita dalla qualità del materiale
Il CEA19-M12 è un capocorda di alta qualità con sezione di 95 mmq e vite da 12 mm, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una conduzione efficiente. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Dotato di un foro di visione, il CEA19-M12 assicura una facile ispezione. Con una classe del conduttore flessibile, è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione moderne.

misura filettatura di collegamento metrica

12

sezione nominale

95 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda sezione 95 mmq vite 12 mm rame puro angolo dritto connessioni elettriche sicure

€ 2,52 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info