Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19-M10
Cod. Produttore
A19-M10
Cod. EAN
8016692038438

Informazioni di prodotto

Il CEA19-M10 offre prestazioni elevate e affidabilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla forma anulare e all’angolo di raccordo diritto
  • Risparmio di tempo con il foro di visione per il controllo della connessione
  • Compatibilità con conduttori flessibili classe 5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura con superficie stagnata
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie al materiale di qualità
  • Affidabilità elevata per impianti stabili nel tempo
Il CEA19-M10 è un capocorda di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 95 mmq e una filettatura di collegamento metrica di 10 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni flessibili grazie alla sua classe di conduttore 5. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto offrono una facile installazione, mentre il foro di visione consente un monitoraggio efficace della connessione. La superficie stagnata assicura una protezione duratura.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

95 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda rame 95mmq vite M10 superficie stagnata facile installazione impianti elettrici

€ 2,55 x 1 pz.
(pz.)